T490 ELN D1.00-4-W.75-08C 90° schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 8 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105503
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105503
EAN/GTIN 7291075255829
Nummer fabrikant 3105503
L-nummer L23980 2551

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,315″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1″

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd 0,315 aantal snijitems″(CICT): 4
  • Diepte van maximum (APMX): 4
    • lengte: 4NF): 4 x (Functionale lengte: 4 x): 4 x) 2,364″
    • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • totale lengte (OAL): 3,38″
    • schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 1″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen