• Sehr geehrte Kunden, am 03.10.2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

T490 ELN D1.25-2-W1.00-16 90°-kopfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 16 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105482
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105482
EAN/GTIN 7291075260427
Nummer fabrikant 3105482
L-nummer L23980 2309

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,63″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • 0,63
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND″
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van de maximale snijlengte van de snijlengte van de
  • (APF): 2NF): 2NF): 2NF): 2,859″
  • -koplengte (LH): 1,57″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNHT 160708PNR
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen