SOF45 8/16-D1.5-04-0.75R Multifunctionele vlakfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3105371
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105371
EAN/GTIN 7291075232448
Nummer fabrikant 3105371
L-nummer L23980 2529

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1,815″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,44″, totale lengte (OAL) 1,121″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1,815″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,815″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitem telling (CICT): 4
  • diameter van de maximale snijdiameter van de naafdiameter van de naafdiameter van de 0,114 mm (APB: 1,44″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050500-PL
  • totale lengte (OAL): 1,121″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen