SOF45 8/16-D040-04-22R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Artikelnummer: 3105370
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105370
EAN/GTIN 7291075232134
Nummer fabrikant 3105370
L-nummer L23980 1197

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 48 mm, aantal inzetstukken (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 45 mm, totale lengte (OAL) 41,6 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 48 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 48 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 2,9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 45 mm
  • Voer de naam (MIID) ONHU 050500-PL in
  • Totale lengte (OAL) 41,6 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles