T490 FLN D3.00-7-1.0-R-13 90° vlakfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 spiraalvormige 13 mm lange snijvlakken

Artikelnummer: 3105323
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105323
EAN/GTIN 7291075254723
Nummer fabrikant 3105323
L-nummer L23980 2151

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,76″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 7
  • Diepte van
  • diameter (APMX): 0,492″
  • naaf (DHUB): Identificatie: 2,76″
  • Master: T490 LNHT 130612PNTR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen