SOE45 8/16-D1.25-03-W1.0R Multifunctionele schachtfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3105307
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 LINE

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105307
EAN/GTIN 7291075267037
Nummer fabrikant 3105307
L-nummer L23980 2069

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,114″, totale lengte (OAL) 4,051″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • 0,114
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,157″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,659″
  • snijrichting″(HAND): Rechts 2,859″
  • -koplengte (LH): 4,047″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050505-TN
  • totale lengte (OAL): 4,051″
  • -kantelhoek maximum (RMPX): 4,2 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen