SOE45 8/16-D1.00-02-W.75R Multifunctionele schachtfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3105302
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105302
    EAN/GTIN 7291075267020
    Nummer fabrikant 3105302
    L-nummer L23980 2045

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,114″, totale lengte (OAL) 4,051″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 0,907″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1″snijdiameter maximum (DCX): 1,409″
    • snijrichting (HAND): Rechtshandig item (Cuttinglengte 2): 2
    • snijlengte: 2
    • snijlengte: 2
    • snijlengte: 0,114 2,984″
    • -koplengte (LH): 4,047″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050505-TN
    • totale lengte (OAL): 4,051″
    • -kantelhoek maximum (RMPX): 3,1 Degrees
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 45 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen