• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

T490 ELND1.25-3-W125-13XL 90° kopsnijders met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 12,5 mm lange snijranden

Artikelnummer: 3105300
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105300
EAN/GTIN 7291075259346
Nummer fabrikant 3105300
L-nummer L23980 3072

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,49″, Flute Count (NOF) 3, overall Length (OAL) 6-1/4″ ,Shank Type Weldon, bruikbare Length (LU) 3,13″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 3
  • Functionale lengte van 0,49 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (maximale snijlengte van APF): 5,109″
  • -koplengte (LH): 3-1/4″Identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • totale lengte (OAL): 6-1/4″
  • -kantelhoek maximum (RMPX): 2,1 Degrees
schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (Lengte (LU): 3,13″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen