T490 ELN D1.00-2-W1.00-13 90° schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 12,5 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105293
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105293
EAN/GTIN 7291075259292
Nummer fabrikant 3105293
L-nummer L23980 3053

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,49″, aantal flenzen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,4″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,49″NFunctionale lengte: 2NF): 2,859″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen