T490 ELN D32-3-CF4-13 90° Endmills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical, 12.5 mm Long Cutting Edges with a CLICKFIT Adaptation

Artikelnummer: 3105291
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105291
EAN/GTIN 7291075259391
Nummer fabrikant 3105291
L-nummer L23980 2227

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 12.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 95 mm, Shank Type CLICKFIT, Shank Type CLICKFIT, Usable Length (LU) 42 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CLICKFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 44 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 12,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 53 mm
  • Koplengte (links) 45 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 130616PNTR
  • Totale lengte (OAL) 95 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,1 graden
  • CLICKFIT-bevestigingsas
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 42 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.