ERW D053A100-B-2-C1.00-12 Grove profielfrees met gekartelde of ronde snijplaten

Artikelnummer: 3105230
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105230
    EAN/GTIN 7291075233049
    Nummer fabrikant 3105230
    L-nummer L23980 1899

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 0,53″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,236″, totale lengte (OAL) 7″, schacht type rond, schacht type rond

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 0,53″
    • snijdiameter (DC/DCX): 0,53″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1″″
    • snijrichting (DC/DCX): Rechts):
    • snijpunt (CICT): Maximaal snijpunt vóór: 2
    • Diepte midden van
    • : 2MX 0,236 B
    • -koplengte (LH): 2″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): RCCT 1206MO
    • totale lengte (OAL): 7″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 2 Degrees
    • -schachttype: Round

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen