SOF45CL 8/16 D125-20-40R 45° Extra Fine Pitch Face Mills with Wedge Clamped Inserts, Carrying Square or Octagonal Inserts with 8/16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105196
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105196
EAN/GTIN 7291075298192
Nummer fabrikant 3105196
L-nummer L23980 860

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 135,6 mm, aantal snijelementen (CICT) 20, naafdiameter (DHUB) 82 mm, totale lengte (OAL) 64,2 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 135,6 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 135,6 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 20
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 82 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Totale lengte (OAL) 64,2 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen