HTP D1.50-4-L10-C1.25LN10 Zijdelingse plunjers met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3105126
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANGPLUNGE
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105126
    EAN/GTIN 7291075263107
    Nummer fabrikant 3105126
    L-nummer L23980 1748

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Plunge Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/2″ ,Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 4, totale lengte (OAL) 10″

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 1-1/2″
    • snijrichting (HAND): Rechtshandig
    • snijitem telling (CICT): 4
    • maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
    • Face effectieve snijlengte 2″
    • totale lengte (OAL): 10″
    • schachttype: Round

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen