T490 LNKD2.0-23-4-W150-13 lange spiraal frezen met T490 LNMT/HT 13 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3105077
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105077
EAN/GTIN 7291075237986
Nummer fabrikant 3105077
L-nummer L23980 1691

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 20, Depth of Cut maximum (APMX) 2,32″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 5-1/4″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechter
  • snijitem telling (CICT): 20
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 2,32″
  • fluittentelling (NOF): Identificatie 4
  • -snijplaat: Identificatie (Master
  • ): T490 LNMT 1306PNTR
  • totale lengte (OAL): 5-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen