ETS D1.25-.156-W.625-LN08 Groeven en Sponningfrezen

Artikelnummer: 3104981
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104981
EAN/GTIN 7291075223804
Nummer fabrikant 3104981
L-nummer L23980 1611

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 1-1/4″, aantal snijpunten (CICT) 4, aantal flenzen (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, aantal effectieve snijranden (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): WeldonVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijitem telling (CICT): 4doorlating (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 2,547″
  • -identificatie hoofdsnijplaat (MIID)″: LNET 082604-TN-
  • totale lengte (OAL):-1 effectieve waarde:-waarde:-waarde:-waarde:-waarde:-waarde:
-waarde:
  • -waarde:-waarde: 2 effectieve waarde
  • Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen