T490 FLN D063-06-27-08 90° Face Mills with Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3104895
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104895
EAN/GTIN 7291075257700
Nummer fabrikant 3104895
L-nummer L23980 557

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles