SOF45 8/16-D2.5-08-1.00R Multifunctionele vlakfrezen voor achthoekige, vierkante en ronde contouren met verschillende instaphoeken

Artikelnummer: 3104870
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104870
EAN/GTIN 7291075232400
Nummer fabrikant 3104870
L-nummer L23980 2352

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,815″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 2,21″, totale lengte (OAL) 1,301″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2,815″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,815″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitemtelling (CICT)″: 8
  • Diepte van maximaal 0,114 UMX (
  • ): 2,21″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ONHU 050500-PL
  • totale lengte (OAL): 1,301″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen