T490 ELN D.75-3-MMT12 90°-kopfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadadapter en tangentiaal geklemde snijplaten

Artikelnummer: 3104869
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104869
EAN/GTIN 7291075228700
Nummer fabrikant 3104869
L-nummer L23980 2359

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,69″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 1,37″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 0,69″Verbindingsdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T12
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijding item maximaal 3e
  • (
  • ): Snijrichting): Maximaal snijpunt 0,315″
  • Drive Size (DRVS): 0,63″
  • Flute Count (NOF): 3
  • functionele lengte (LF): 0,846″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 1,37″
  • helling hoek maximum (RMPX): 1,8 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.