H490 E90AXD1.50-4W1.25-12 90° schachtfrezen met H490 ANKX 12 Dubbelzijdige rechthoekige inzetstukken met 4 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3104767
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104767
    EAN/GTIN 7291075252941
    Nummer fabrikant 3104767
    L-nummer L23980 2269

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,472″, Flute Count (NOF) 4 ,overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

    Kenmerk:

    • 0,472
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 1-1/2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • snijrichting (HAND) 3,109″
    • -koplengte (LH): 1-1/2″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
    • totale lengte (OAL): 4-1/4″
    • -hoek maximale hellingshoek (RMPX): 1,5 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen