Omschrijving:
Frees met WSP, Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 40 mm, Aantal snijkanten (CICT) 4, Snijrandlengte max. (APMX) 12 mm, Aantal snijkanten (NOF) 4, Totale lengte (OAL) 130 mm, Montageschacht rond, Montageschacht rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 40 mm
- Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 12 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Functionele lengte (LF) 130 mm
- Koplengte (links) 40 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
- Totale lengte (OAL) 130 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden