H490 F90AX D125-7-38.1-17 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3104635
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104635
EAN/GTIN 7291075215939
Nummer fabrikant 3104635
L-nummer L23980 413

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, opspandiameter, machinezijde (DCONMS) 38,1 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal freeslichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 82 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 38,1 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 125 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 16,3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 82 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen