HP E90AT-D1.50-3-W1.25-19 90° schachtfrezen met HP AD 1906 Inzetstukken

Artikelnummer: 3104318
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104318
EAN/GTIN 7291075212341
Nummer fabrikant 3104318
L-nummer L23980 1985

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,72″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4″, schacht Type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,7″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 3
  • Functionale lengte van 0,72
  • : 2,859″
  • -koplengte (LH): 1,7″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HP ADCR 190604PDFR-P
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 6 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,7″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.