FF EW D25-080-C25-06-C Fast Feed Endmills with FF WOMT Inserts

Artikelnummer: 3104251
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104251
EAN/GTIN 7291075162134
Nummer fabrikant 3104251
L-nummer L23980 2472

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 11 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, max. snijlengte (APMX) 1,2 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 180 mm, schacht Rond, schacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11 mm
  • Diameter (DC/DCX) 11 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Koplengte (links) 83 mm
  • Voer de naam (MIID) FF WOMT0602 in
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 13 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen