HM90 E90A-D.75-2-MMT12 90° schachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadaansluiting en HM90 AP 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3104245
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104245
EAN/GTIN 7291075205732
Nummer fabrikant 3104245
L-nummer L23980 1922

Omschrijving

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.72″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 1.51″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.72″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.63″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.96″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 1.51″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.4 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen