HP E90AN-D16-4-MMT10 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3104237
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104237
EAN/GTIN 7291075202328
Nummer fabrikant 3104237
L-nummer L23980 1291

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 14,95 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, max. snijlengte (APMX) 7,7 mm, aantal spaangroeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 31,75 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14,95 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702 PN-R.
  • Totale lengte (OAL) 31,75 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.