FRW D084A100-07-31.75-16 Rough Profiling Face Mills with Serrated or Regular Round Inserts

Artikelnummer: 3104170
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104170
EAN/GTIN 7291075185676
Nummer fabrikant 3104170
L-nummer L23980 1244

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, asdiameter machinezijde (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal groeven (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 84 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) RCMT 1607MO in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles