HP F90AN D2.5-12-1.0-07 90° vlakfrezen met HP ANKT 0702 Snijplaten

Artikelnummer: 3104164
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104164
EAN/GTIN 7291075186109
Nummer fabrikant 3104164
L-nummer L23980 1892

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 12, Hub diameter (DHUB) 2,42″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Aantal
  • snijitems rechts (CICT): 12
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,303″
  • -naafdiameter (DHUB): 2,42″
  • -identificatie hoofdsnijplaat (ANT-0702): 1-3/4″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.