HP F90AN D2.0-09-.75-07 90° vlakfrezen met HP ANKT 0702 Snijplaten

Artikelnummer: 3104163
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIPLUS
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104163
    EAN/GTIN 7291075186093
    Nummer fabrikant 3104163
    L-nummer L23980 1869

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 1,89″, totale lengte (OAL) 1,57″

    Kenmerk:

    Aanspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 9
  • maximale snijdiepte (APMX):″
  • Hub diameter (DHUB): 1,89″
  • Master Insert Identification (MIID): 0,303 totale lengte: 0702
    • -OPN: 1,57″
    • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen