FDN D160-1014-40R-CALN12 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Inserts

Artikelnummer: 3103993
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103993
EAN/GTIN 7291075182521
Nummer fabrikant 3103993
L-nummer L23980 2243

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 44 mm, zaagdiameter (DC) 160 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, snijbreedte max. (CWX) 14,6 mm, snijbreedte min. (CWN) 10,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 12, naafdiameter (DHUB) 80 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 44 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 14,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 10,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 126504-TN in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Effectieve lengte (LU) 31,2 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.