HP E90AN-D.75-4-W.75-7 Schachtfrezen met HELIPLUS HP ANKT 0702 Snijplaten

Artikelnummer: 3103898
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103898
EAN/GTIN 7291075180770
Nummer fabrikant 3103898
L-nummer L23980 1841

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,303″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,93″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • 0,303
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van maai maximaal (APMX): 4NF): 4″Functionelengte: 4 Functionelengte: 4 NF): 4
  • (
  • ): 4 Functionale lengte: 4
    • ): 4 Functionale lengte: 2,484″
    • koplengte (LH): 1″
    • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): HP ANKT 0702PNTR
    • totale lengte (OAL): 3-1/2″
    • hoek maximum (RMPX): 2,4 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 0,93″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen