F86LNX D063-08-22-R-N11 86° Face Mills Carrying all 8 Cutting Edges of LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3103830
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103830
EAN/GTIN 7291075194982
Nummer fabrikant 3103830
L-nummer L23980 904

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 59 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 65,44 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 59 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 86 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.