FF EW D40-M16-06-C Fast Feed Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3103614
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FEEDMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103614
    EAN/GTIN 7291075178463
    Nummer fabrikant 3103614
    L-nummer L23980 1319

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frezen met WSP, diameter (DC/DCX) 26 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 1,2 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 65 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Functies van interfaces M16
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 26 mm
    • Diameter (DC/DCX) 26 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Functionele lengte (LF) 40 mm
    • Voer de naam (MIID) FF WOMT0602 in
    • Totale lengte (OAL) 65 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 2,5 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 13 graden
    • Koppel (TQ) 2 nxm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen