HCM D.75-A-L6.0-C.75 Multifunctionele kogelkopschuurfrezen D=.750″

Artikelnummer: 3103605
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103605
EAN/GTIN 7291075266054
Nummer fabrikant 3103605
L-nummer L23980 1653

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,528″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 6″, schacht type ronde schacht, bruikbare lengte (LU) 2,4″

Kenmerk:

  • 0,528
  • Carrosserie diameter (BD): 0,673″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • hoekradius (RE): 3/8″
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts: Aantal
  • snijitems snijden (CICT): 1
  • snijdiepte voorzijde: 2NF): 2NF: 2NF): A
  • -koplengte (LH): 2,4″Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): HBR D.75-QF
  • totale lengte (OAL): 6″
  • -schachttype: Round
  • Torque (TQ): 12 lbfxin
  • bruikbare lengte (LU): 2,4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen