HM90 FAL-D2.50-1.00-22 vlakfrezen met HM90 APCR 2206 Snijplaten voor aluminium

Artikelnummer: 3103547
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIALU
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103547
    EAN/GTIN 7291075212433
    Nummer fabrikant 3103547
    L-nummer L23980 2781

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, Cutting item Count (CICT) 3, Hub diameter (DHUB) 2,36″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • 2,36
    • Uitspandoorn: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 2-1/2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • aantal snijitems (CICT): 3
    • Diepte van maximum (APMX): 0,866″Identificatie van snijplaat″
    • diameter van de diameter van de naaf (MIB): HM90 APCR 2206
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen