FF EW D1.25-2.5-W1.0-06-C Snelspan schachtfrezen met FF WOMT inzetstukken

Artikelnummer: 3103448
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103448
EAN/GTIN 7291075162189
Nummer fabrikant 3103448
L-nummer L23980 1533

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,7″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,047″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 5,26″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 2-1/2″

Kenmerk:

  • 0,047
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,7″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,7″
  • snijdiameter maximum (DCX)″: 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts 3
  • koplengte (LH): 2,62″
  • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): FF WOMT0602
  • totale lengte (OAL): 5,26″
  • hellingshoek maximum (RMPX): 4 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 13 Degrees
  • koppel (TQ): 17,7 lbfxin
  • bruikbare lengte (LU): 2/″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles