FF EW D32-100-CF4-06-C Fast Feed Endmills with CLICKFIT Shanks

Artikelnummer: 3103443
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103443
EAN/GTIN 7291075177893
Nummer fabrikant 3103443
L-nummer L23980 2364

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 154 mm, Shank Type CLICKFIT, Shank Type CLICKFIT, Usable Length (LU) 100 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CLICKFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 44 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 112 mm
  • Koplengte (links) 104 mm
  • Voer de naam (MIID) FF WOMT0602 in
  • Totale lengte (OAL) 154 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
  • CLICKFIT-bevestigingsas
  • Afstelhoek (KAPR) 13 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 100 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen