FF EW D32-060-CF4-06-C Fast Feed Endmills with CLICKFIT Shanks

Artikelnummer: 3103442
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103442
EAN/GTIN 7291075177886
Nummer fabrikant 3103442
L-nummer L23980 2353

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 114 mm, Shank Type CLICKFIT, Shank Type CLICKFIT, Usable Length (LU) 60 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CLICKFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 44 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 72 mm
  • Koplengte (links) 64 mm
  • Voer de naam (MIID) FF WOMT0602 in
  • Totale lengte (OAL) 114 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
  • CLICKFIT-bevestigingsas
  • Afstelhoek (KAPR) 13 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 60 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles