MM S-D-L4.00-C.500-T05 89° conische schachten voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3103411
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103411
EAN/GTIN 7291075253474
Nummer fabrikant 3103411
L-nummer L24070 468

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspannen voor modulaire freeskoppen
  • Lichaamslengte (LB): 1,3″
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T05
  • Overall lengte (OAL): 4″.

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 0.299″
  • Kropslængde (LB): 1.3″
  • Maksimal kropslængde (LBX): 1-1/2″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T05
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 53000 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen