MM TS-A-L2.75-C.312-T05 Cilindrische schacht voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3103153
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103153
EAN/GTIN 7291075276947
Nummer fabrikant 3103153
L-nummer L24070 411

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspannen voor modulaire freeskoppen
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 0,312″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T05
  • Alle lengte (OAL): 2-3/4″.

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0.312″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.312″
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS): T05
  • totale lengte (OAL): 2-3/4″
  • Max. Immersiehoek (RPMX): 60000 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen