FDN D100-07-27-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3102983
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102983
EAN/GTIN 7291075161533
Nummer fabrikant 3102983
L-nummer L23980 2732

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte max. (CDX) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 100 mm, aantal snijkanten (CICT) 10, snijbreedte max. (CWX) 8,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 7 mm, aantal snijkanten (NOF) 10, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 40 mm, eff. omtrek aantal snijkanten (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 124004-TN in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5
  • Effectieve lengte (LU) 28,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen