FDN D080-10-22-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Artikelnummer: 3102982
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102982
EAN/GTIN 7291075161526
Nummer fabrikant 3102982
L-nummer L23980 2733

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijvenfrezen, snijdiepte, max. (CDX) 22 mm, diameter snijkanten (DC) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 12 mm, snijbreedte min. (CWN) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 8, naafdiameter (DHUB) 45 mm, totale lengte (OAL) 40 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 12 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 45 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 125504-TN in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • Effectieve lengte (LU) 28,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen