SSB D100-22-32-LN15-L Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3102845
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102845
EAN/GTIN 7291075162806
Nummer fabrikant 3102845
L-nummer L23980 589

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 26 mm, diameter snijkanten (DC) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, lengte snijkanten max. (APMX) 14 mm, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 26 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 26 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12
  • Effectieve lengte (LU) 22 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles