HM90 FAL-D5.00-1.50-16 vlakfrezen met HM90 APCR 1605 Snijplaten voor aluminium

Artikelnummer: 3102773
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIALU
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102773
    EAN/GTIN 7291075157819
    Nummer fabrikant 3102773
    L-nummer L23980 2008

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 3,86″, totale lengte (OAL) 2-1/4″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorsnede: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 5″
    • snijdiameter (DC/DCX): 5″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
    • aantal snijartikelen (CICT): 5
    • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,61″
    • Hub diameter (DHUB) Identificatie: 3,86″
    • Indentificatie: HM90 APCR 160520R-P
    • totale lengte (OAL): 2-1/4″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen