HM90 EAL-D32-C32L200-16 End mills for aluminum

Artikelnummer: 3102767
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102767
EAN/GTIN 7291075150162
Nummer fabrikant 3102767
L-nummer L23980 2717

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 32 mm, Aantal snijkanten (CICT) 2, Lengte snijkanten max. (APMX) 15,5 mm, Aantal snijkanten (NOF) 2, Totale lengte (OAL) 200 mm, Bevestigingsschacht Rond, Bevestigingsschacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 4,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Koplengte (links) 80 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 22,4 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen