MM S-A-L110-C12-T08-W Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3102603
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102603
EAN/GTIN 7291075147735
Nummer fabrikant 3102603
L-nummer L24070 113

Omschrijving

Omschrijving:

Opspanningen voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 17 mm, opspandiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 17 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 20 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 31350 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen