HM90 E90A-D10-1-C16-LB Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3102570
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102570
    EAN/GTIN 7291075114959
    Nummer fabrikant 3102570
    L-nummer L23980 1432

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, diameter inzetstuk, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal inzetstukken (CICT) 1, max. snijlengte (APMX) 9,8 mm, aantal groeven (NOF) 1, totale lengte (OAL) 160 mm, ronde kolf, effectieve lengte (LU) 13,8 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Snijdiameter (DC) 10 mm
    • Diameter (DC/DCX) 10 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 1
    • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 1
    • Functionele lengte (LF) 160 mm
    • Koplengte (links) 30 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Totale lengte (OAL) 160 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
    • Effectieve lengte (LU) 13,8 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen