HM90 E90A-D1.00-3-C1.00LB Schachtfrezen HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3102568
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102568
EAN/GTIN 7291075115741
Nummer fabrikant 3102568
L-nummer L23980 3002

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijpunt aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 10″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 0,94″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 3
  • Diepte van maximum (APMX): 0,39″NFunctionale lengte: 3
  • NF): 10″
  • -koplengte (LH): 1,57″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 10″
  • -hoek maximum (RMPX): 2,5 Degrees
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,94″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen