HM90 E90A-D.75-2-C.75-LB Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3102567
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102567
EAN/GTIN 7291075115734
Nummer fabrikant 3102567
L-nummer L23980 2994

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 8″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 0,82″

Kenmerk:

  • 0,39
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van de snijlengte van de snijlengte van de snijlengte van de snijlengte van de machine (APF): 2NF: 2NF): 2NF): 2NF: 2NF): 8″
  • -koplengte (LH): 1,57″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 8″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 7,5 Degrees
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,82″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen