F90LN D100-08-31.75-R-N15 90° Face Mills Carrying LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3102405
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANGMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102405
    EAN/GTIN 7291075230932
    Nummer fabrikant 3102405
    L-nummer L23980 345

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 78 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm
    • Snijdiameter (DC) 100 mm
    • Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Richting (HAND) links
    • Aantal snijorganen (CICT) 8
    • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 78 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen