Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 24 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijkantlengte max. (APMX) 14,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 200 mm, gereedschapshouder rond, gereedschapshouder rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 24 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Snijdiameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Functionele lengte (LF) 200 mm
- Koplengte (links) 30 mm
- Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
- Totale lengte (OAL) 200 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 11,5 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden